Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS kombi menetfúró bitkészlet
6 darab. Kiforrott precíziós szerszám; fúrás, menetvágás és süllyesztés egy munkafolyamatban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Befogás: bal-jobb forgásirányú fúrógépekben pl.:
- Állványos fúrógépek
- Kézi fúrógépek
- Vezeték nélkül fúrógépek
Gyors szerszámcsere
Az univerzális tartó 1/4”-os bitszárral a szállítási terjedelem részét képezi
- Átmenő furatokhoz acélban, színesfémekben és műanyagokban 1 x d (M6 = 6 mm anyagvastagságig) és max. 600 N/mm2szakítószilárdságig
- Javítóműhelyek, előre gyártott elemek gyártása, szerelések, szellőzőrendszerek gyártása, fémszerkezetek, haszongépjármű-javítás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!