Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombi menetfúró szár HSS
Kiforrott precíziós szerszám; fúrás, menetvágás és süllyesztés egy munkafolyamatban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Befogás: bal-jobb forgásirányú fúrógépekben pl.:
- Állványos fúrógépek
- Kézi fúrógépek
- Vezeték nélküli fúrógépek
Alkalmas:
- Átmenő furatokhoz acélban, színesfémekben és műanyagokban 1 x d (M6 = 6 mm anyagvastagságig)
- 600 N/mm2 szakítószilárdságig
Javítóműhelyek, építkezés előregyártott elemekből, szellőzőrendszerek szerelése, fémszerkezeti munkák, haszongépjármű-javítás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!