Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
7 elem található a(z) 7 verziókkal
Kifejezetten könnyű, nagy teljesítményű és praktikus szögbelövő 1,2 mm széles és 15-54 mm hosszú szögekhez
Nagy teljesítményű, könnyű pneumatikus szegbeverő, 30–34°-os félfejű szalagszegek beveréséhez
Praktikus, nagy teljesítményű készülék 5,7 mm széles és 10–40 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Nagyteljesítményű, pneumatikus szegbelövő 2,9–4,1 mm átmérőjű és 50–90 mm hosszúságú, 21–22°-os szögű, kerek fejű szalagszegek beverésére
Erőteljes szögbelövő 2,5–3,8 mm átmérőjű, 45–90 mm hosszúságú tekercselt szögekhez
Rendkívül könnyű, nagy teljesítményű készülék 12,8 mm széles és 4–16 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Nagy teljesítményű kombi egység a különböző rögzítőelemek összekötéséhez: WN-típusú kapcsok, W155 típusú kapcsok és T-szegek.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.