A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kötővas, V plus
Egy darabból álló, nagy terhelhetőségű kötővas rendszer fából, acélból vagy betonból készült alépítményekbe való rögzítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiemelkedően nagy teherbíró képesség
- Nagy alaplemez a padlóba történő optimalizált erőátadáshoz
- Közvetett rögzítés (max. 26 mm) közdarab (pl. OSB) segítségével
- Extra hosszú hátlap a szükséges mennyiségű csavarok/szegek optimális elhelyezéséhez, miközben megfelel a fából készült keretre vonatkozó szükséges peremtávolságnak
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3,0 vagy 4,0 mm vastag fémlemez (DD11+ Z 275) az EN 10025-2:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE-jelölés az ETA-14/0274 Európai Műszaki Engedély előírásainak megfelelően
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani
CE-jelölés az ETA-14/0274 Európai Műszaki Engedély előírásainak megfelelően
Tartók, tetőgerendák, favázas szerkezetek vagy tömörfa elemek alapjának rögzítése.
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszegek/horonyszegek az EN 14592 szerint: 4,0 x 40–100 mm
- ASSY 4.0 gerendasaru-csavar az ETA-11/0190 vagy az EN 14592 szerint
- Csavarok a gyártók specifikációi szerint
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!