Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi Performance keményfém körmaró
Keményfémbetétes körmaró 55 mm-es forgácsolási mélységgel a hosszú élettartamért és a sokoldalú felhasználásért minden szokványos fémhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akár 3-szor hosszabb élettartam, valamint lényegesen kisebb törésre való hajlam a HSS körmarókkal szemben
Akár 2-szer gyorsabb forgácsolási sebesség a HSS körmarókkal szemben
Rezgésnyommentes, kényelmes munkavégzés hosszú élettartammal
Nagy teljesítményű forgácsolás elővágóval, utánvágóval és készrevágóval (17 mm-es átmérőtől)
2 az 1-ben WelNit szár (Weldon és Nitto Khoki szárak kombinációja) a szerszám sokoldalú használatának érdekében
- Két felfogatófelület a száron minden Weldon szárral rendelkező szerszám megbízható használatához
- Három bemetszés a száron minden Nitto Kohki szerszám megbízható használatához
Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik
Nincs szükség elő- és utómegmunkálásra
Optimális forgácselvezetés
Kúpos spirál
Ideális hőálló és nagy szilárdságú acélok fúrásához 1400 N/mm² szilárdságig, nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titán), vasúti sínek és minden minőségi acél fúrásához
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- A kilökő csapok nem képezik a szállítási terjedelem részét. A 0630940001 cikkszámú kilökő csap < 18 mm átmérőjű körmarókhoz alkalmas. A 0630940002 cikkszámú kilökőcsap ≥ 18 mm átmérőjű körmarókhoz alkalmas
- A körmarók kizárólag kiváló minőségű Sandvik keményfém fogakkal vannak ellátva
- A spirálfúróktól eltérően a körmaró csak egy vékony anyaggyűrűt, nem pedig a teljes furatátmérőt munkálja meg. A furatmagot a kilökő csap a rugóerő segítségével nyomja ki. A spirálfúrókhoz képest a körmarók fúrási ideje ezért sokkal rövidebb, energiaigényük pedig sokkal kisebb
- A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a körmaró élettartamát. Ne fúrjon szárazon!
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt
- Vegye le a laza ruhadarabokat és az ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé
- A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze a körfutási pontosságot, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciójának rendeltetésszerű működését
- Mobil mágneses vagy rögzített oszlopos fúrógépekhez, nagyméretű furatok készítéséhez acélszerkezeti alkalmazásokban. A körmarót nem szabad kézi szerszámokkal használni!
- A QuickIn befogóval rendelkező Fein mágneses fúrógépeken adapterrel használható
- Morse-kúpos befogóval rendelkező rögzített fúrógépeken a megfelelő befogótüske-tartó alkalmazásával használható
- Illessze a kilökő csapot a körmaróba. Figyelmeztetés: Kilökő csap nélkül soha ne használja!
- Nyomja be a körmarót a fúróegység befogótüske-tartójába, majd csavarozza be szorosan az imbuszcsavarokat
- Gyorsbefogó használata esetén a körmaró rögzítése automatikusan történik. Győződjön meg arról, hogy a körmaró elhelyezése megfelelő-e a befogóban
- Használat közben a fúró oldalsó igénybevétele a szerszám töréséhez vezethet
- Rögzítse a fúrógépet a fúrásnak megfelelő pozícióba. Ügyeljen arra, hogy a fúrógép lábelhelyezése stabil legyen
- Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén
- Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot
- A fúrást óvatosan, lassú előtolási sebességgel kezdje el (központozás és előfúrás nem szükséges). Soha ne üsse a vágófejet a megmunkálandó munkadarabhoz
- Ügyeljen arra, hogy az előtolási sebesség a teljes fúrási folyamat során stabil és egyenletes maradjon. A túl lassú vagy túl gyors előtolási sebesség a körmaró károsodását okozhatja
- Mélyfuratok forgácsolásakor a hosszú forgácsok kialakulásának elkerüléséhez a fúrószárat többször szúrja be, és minden alkalommal távolítsa el a forgácsot
- A forgácsokat és a furatmagot minden furat elkészítése után távolítsa el. Sérülésveszély: A forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!