Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór - 1
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór - 2
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór - 3
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór - 4
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór

O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
  • Anyaga: NBR – akril-nitril-butadién gumi

  • Ellenállás az alábbi közegekkel szemben: Olaj, benzin, zsír, alifás szénhidrogének (propán, bután, ásványolajok), hígított savak és lúgok

  • Hőmérséklet-tartomány: -30 °C és 100 °C között
Megjegyzés

A DIN ISO 3302-1, E1 tűrésosztály vonatkozik a mérettűrésre