Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keréktárcsa kefe Fonatos acél, lyukkal
Ideális acél hegesztett varratok (üreges és tompavarrat), valamint öntött felületek elő- és utómegmunkálásához. Közepes és nagy igénybevételű kefés tisztításhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ha a kefe ferdén áll, a kötegek nem nyílnak ki idő előtt
- Agresszív tisztító hatás magas kopásállósággal a keréktárcsa kefe óramutató járásával ellentétes irányú fonásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő használathoz
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sorjátlanító kefék | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebességek a keféhez | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
- Eltávolítja a reve-, rozsda-, lakk-, salak- és gumimaradványokat
- Letisztítja a betonmaradványokat a zsaluzatról
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!