Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Könnyű építőanyagokhoz való tipli W-KL
Könnyű építőanyagokhoz való tipli W-KL - 1
Könnyű építőanyagokhoz való tipli W-KL - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Könnyű építőanyagokhoz való tipli W-KL

A dübel ABS-műanyagból készült, másodlagos rögzítésekhez. A megfelelő dübelcsavarral együtt használja 

  • Anyag: ABS
  • Dübelátmérő: 18 mm
  • Típus leírás: W-KL
  • Fúrószár névleges átmérő (d 0): 10 mm
  • Szükséges farostlemezcsavar-átmérő: 4,5–6 mm
  • Alkatrész furatátmérője (d alk): 6,5 mm
  • Min. hőállóság: -40 °C
  • Max. hőállóság: 80 °C
  • Legkisebb alkatrészvastagság (d): 80 mm
  • Illesztési mélység (h s): 50 mm
  • Középpont-távolság (a): 100 mm

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Anyag Dübelátmérő Típus leírás Fúrószár névleges átmérő (d 0) Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
090350
ABS 18 mm W-KL 10 mm
100 db
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
Lapozható katalógus
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
  • Kiváló minőségű ABS

  • Teljes mértékben rothadásálló

  • Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 80 °C-ig

  • Rögzítés formazárással

  • Rögzítés feszítő nyomás nélkül

  • Kicsi él- és axiális hézagok hagyhatók

  • A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart