Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Könnyűfém vízmérték, építőipari
Könnyű kialakítás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam
- Akrilüveg szintmérő egység tartós nyomtatású jelölővonalakkal a libellában
Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében
- Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
Nagyon könnyen tisztítható
- Nagyon sima felület az ezüstszínű, finom porszórt bevonat miatt
Robusztus kivitel nagy mérési pontossággal
- Az ütésálló zárókupakok megvédik a vízmérték körvonalát a deformálódástól
- A vízmérték mérési pontossága 0,029°-os normál helyzetben: 0,5 mm/m
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!