Speciálisan kifejlesztett ütésálló magfúró ütvefúrókhoz és fúrókalapácsokhoz, max. 4 kg-ig
Teljesen új keményfém fogazás aszimmetrikus elrendezéssel és éles élű geometriával
Jelentősen nagyobb zúzóerő, agresszívabb fúrási viselkedés, ennélfogva akár 20%-kal gyorsabb, mint a hasonló fúrókoronák.
Különlegesen könnyű felépítés
Akár 10%-kal kisebb súly a jobb kezelhetőség és a kényelmesebb munkavégzés érdekében.
Csökkentett falvastagság, speciális előtolási spirál, és élletörés a fogaskoszorún
Jobb, gyorsabb fúrópor eltávolítás, csökkentett súrlódás, ezáltal kisebb kopás és hosszabb élettartam.
Két aszimmetrikus elrendezésű furat a fúró falán
Könnyen levehető befogószár és eltávolítható fúrókorona a könnyebb használat érdekében.
Fúrókorona befogó
M16 menet
Falazat, pl. tömör tégla és méhsejt szerkezetű tégla, gázbeton, mészhomok tégla és terméskő, a keménységtől függően.
Csőhálózat, fűtés, vízelvezetés, szigetelt és szigeteletlen víz-, szennyvíz- és szellőzőcsövek, valamint kapcsoló- elágazó- és elosztódobozok, elszívóernyők (konyhai), stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!