Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klímarendszer-tisztító
Könnyen megtisztít minden hűtőberendezést és klímaberendezést az épületekben a koromtól, portól, zsírtól és olajtól, ezáltal hosszabb élettartamot és alacsonyabb energiafogyasztást biztosít
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló tisztítási teljesítmény a különösen kedvező kúszóképességnek köszönhetően, beleértve a nehezen hozzáférhető helyeket is.
- Nagy fokú anyag kompatibilitás, mivel AOX- és szilikonmentes
- Hosszabb élettartam, mivel a rendszer portól, szennyeződéstől, koromtól és olajtól tiszta
Javaslatunk a saját elvégzett vizsgálatainkon és tapasztalatainkon, valamint a legjobb tudásunkon alapszik. Előzetes vizsgálatok szükségesek.
Használat előtt ajánlott egy nem feltűnő területen tesztelni. A termék szilikon-, VOC- és AOX-mentes.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Hűtő- és klímaberendezések háztartási területeken, valamint irodákban és ipari létesítményekben.
A szennyeződés mértékétől függően permetezze közvetlenül a tisztítandó felületre (hígítatlanul vagy vízzel hígítva [1:1]) kb. 20 cm távolságból; hagyja hatni néhány percig, majd törölje le egy nedves kendővel. Öblítse le vízzel, ha szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!