Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
34 elem található a(z) 50 verziókkal
Kontakt érzékelővel
Az R134a és R1234yf típusú hűtőközegekhez való egyenes gyorscsatlakozó könnyebb hozzáférést kínál azokhoz a nagy/kis nyomású szervizcsatlakozásokhoz, amelyek a műanyag fedél miatt nehezen hozzáférhetők.
Szivárgáskereső adalék betöltéséhez (cikksz. 0892764010) a kis nyomású oldalon keresztül
A személygépkocsi légkondicionáló rendszerében levő alumínium vezetékekhez
Nyomás/szivárgásvizsgálat
Egyenes csavaros adapter 1/4”-os SAE belső menettel x karbantartó csatlakozás, nagy és kis nyomású
Megvédi a klímaszervízgépet a szennyezőanyagoktól, pl. UV-kontrasztanyagok, szivárgásmentesítő anyagok, stb.
A motortérhez
Felcsavarozható adapter minden kapcsolódó légkondicionáló folyadék betöltéséhez
10 kg-os acél gázpalackok biztonságos tárolásához és szállításához
M14x1,5 B hatszög belső menettel
Az adapter lehetővé teszi az R-134a manométer híd illesztését HFO-1234YF szerviz-gyorscsatlakozó csatlakozásokhoz
SAE külső menettel
R134a típusú hűtőközeget használó személygépkocsikhoz
R1234YF típusú hűtőközeget használó járművekhez
90°-os csavaros könyökadapter 1/4”-os SAE belső menettel x karbantartó csatlakozás, nagynyomású
Pótszelep R134a személygépkocsi légkondicionáló rendszerén lévő karbantartó csatlakozásokhoz
Megfelelő az alábbi Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék cikkszámokhoz: 0772800100
A személygépkocsi klímaberendezésen lévő nagynyomású karbantartó csatlakozó szivárgáskeresőhöz való csatlakoztatásához.
Kényelmes módszer gépjárművek klímarendszereiben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.