Klímaszerviz készülék, jármű COOLIUS® C20
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klímaszerviz készülék, jármű COOLIUS® C20
Teljesen automatikus és kis méretű klímaszerviz készülék CO₂ hűtőközeggel működő jármű-klímaberendezések és kis űrtartalmú hőkezelő rendszerek szervizeléséhez.
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
Eszköz funkciói
- Teljesen automatikus
- Robusztus és könnyű (37 kg)
- Nagyon egyszerűen kezelhető
- 7""-os grafikus érintőképernyő
- 2 olaj tartály és 1 UV tartály
- Automatikus olajkezelés friss és fáradt olajokhoz (UV kézi adagolása)
- Korszerűsítés hermetikusan zárt olajtartályokkal lehetséges (ajánlott)
- Beépített hőpapíros nyomtató
- Referencia adatbázis jármű töltési mennyiségekkel teherautók és személygépkocsik számára
- Több nyelvű vezérlő menü
Előnyök
- Kompakt kivitel
- Elektromos és hibrid járművekhez
- A CO₂ természetes, környezetbarát hűtőközeg
- Alacsony karbantartási költségek
- Biztonságos és időtálló
Szállítási terjedelem:
- COOLIUS C20 klímajavító készülék
- Szabványos gyorscsatlakozós szervizcsövek (3 m hosszú)
- Két adapterkészlet hermetikusan zárt olajtartályokhoz
- Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Jármű feltöltési szint-adatbázis
Alkalmazási területCO₂ hűtőközeggel működő jármű-klímaberendezések és kis űrtartalmú hőkezelő rendszerek szervizeléséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!