Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klebfix GEL pillanatragasztó
Nem elfolyó, gél formájú pillanatragasztó lehetővé teszi a precíz alkalmazást fej fölött vagy függőleges felületeken végzett ragasztás során is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartós alkalmazás
A zselészerű jellege nagymértékben megakadályozza az anyag megcsúszását
Gyorsan kötő
A ragasztóanyag rendkívül gyorsan kikeményedik
Univerzális használatra
Sima és abszorbens felületeken egyaránt megtapad.
Tiszta alkalmazás
A gyors és könnyű kupaknyitás könnyebbé teszi a munkavégzést
Oldószer- és szilikonmentes
- Védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.
- Ha a felület túl száraz vagy savas, akkor az késlelteti vagy megakadályozza a kikeményedést, míg a nedvesebb vagy lúgos felületek gyorsítják a folyamatot.
- A nagy gőznyomás és a környező felületek nedvessége miatt fehér színű lerakódás jelenhet meg a ragasztási pont körül (ún. kivirágzás). Ez a kivirágzás a ragasztószerből távozó kikeményedett pára. Például acetonnal eltávolítható. Meg kell győződni azonban arról, hogy megtisztítandó alkatrész felületei szintén ellenállóak-e az acetonnal szemben. A kivirágzás megelőzhető/csökkenthető a ragasztó gazdaságos felhasználásával, a megfelelő páratartalom biztosításával és a munkaterület szellőztetésével.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 az 1-ben | Klebfix 4 az 1-ben Felhordás ecsettel | Klebfix GAN | Klebfix Kétkomponensű | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gumi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Szilárd habok | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polikarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Szilikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Habosított polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Festett felületek | Festett felületek | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Fa és faanyagok | Fa (MDF, faforgácslemez) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorlemezek | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Parafa | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kő és építőanyagok | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bitumenes felületek | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Műkő (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Terméskő (márvány, gránit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kő | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Cement-farostlemez | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Egyéb | Zománc | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Üveg | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Üvegszál | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Tükör | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kartonpapír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Háló | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Bőr | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Fém | Alumínium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Ólom | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Nemesacél | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Réz | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Sárgaréz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Acél/vas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Cink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Műanyagok | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. 0893 091 5 alapozóval 2. 0893 301 20 aktivátorral | ||||||||
| A szakítószilárdsági értékek megfelelnek az ASTM D412 szabványnak | A nyírószilárdsági értékek megfelelnek az DIN 83283 szabványnak | |
| A szakító- és nyírószilárdsági értékek megfelelnek az ISO 4587 szabványnak | ||
| Anyag | Jellemző ragasztási idő | Jellemző szakító- és nyírószilárdság-értékek |
| Acél | <10 perc | 15–25 N/mm² |
| Alumínium | <5 perc | 7–10 N/mm² |
| Nitrilgumi | <1 perc | 5–10 N/mm² |
| Polikarbonát | <5 perc | 5–10 N/mm² |
| ABS | <5 perc | 6–10 N/mm² |
| Anyag | Jellemző ragasztási idő | Jellemző szakítószilárdsági értékek |
| EPDM | <1 perc | 2–6 N/mm² |
| Neoprén | < 1 perc | 5–15 N/mm² |
| Nitrilgumi | <1 perc | 5–15 N/mm² |
| Anyag | Jellemző ragasztási idő | Jellemző nyírószilárdsági értékek |
| Acél (homokfúvatott) | <10 perc | >15 N/mm² |
| Alumínium | <5 perc | >10 N/mm² |
| Nitrilgumi | <1 perc | >10 N/mm² |
| Polikarbonát | <5 perc | <6 N/mm² |
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
A gél konzisztenciája révén a ciánakrilát szerkezeti ragasztó ideális megoldást jelent fej fölött vagy függőleges felületeken végzett ragasztáshoz. A Klebfix GEL stabil ragasztási cseppeket garantál, és megakadályozza a ragasztóanyag elfolyását. A pillanatragasztó alkalmas fa- és műanyagablakok profilgumijainak ragasztására, jelzések felhelyezésére, gumitömítések ragasztására, letörött szélek javítására stb.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot. Vigyen fel a ragasztóanyagból egy vékony, egyenletes réteget csak az egyik ragasztandó felületre. A teljes érintkezés biztosításához megfelelő erővel nyomja össze a felületeket, hogy a kötődés azonnal létrejöjjön.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!