Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
7 elem található a(z) 35 verziókkal
36 mm-es ajtóvastagságig használható
Beépített csillapítással. Kifejezetten alumínium profilkeretes ajtókhoz
A csuklópántrendszer a szekrény tetején és alján van elrejtve
Gyors végszerelés az üveg átfúrása nélkül
Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
Beépített ujjvédelem, ∅ 7 mm-nél jobban nem nyitható
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.