Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kisteherautó szelep
Nagy nyomóterhelés-bíró képesség – majdnem minden keréktárcsára illeszkedik
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül rugalmas tömítőajak
- Megbízható tömítés
Szabadalmaztatott nyomótárcsa előre meghatározott törő csúccsal
- Nincs szükség speciális szerszámra a szétszereléshez
- Megakadályozható a keréktárcsa sérülése
Egyesíti a gumi- és a fém szelepek előnyeit
- Megnövelt nyomóterhelés (max. 7 bar-ig)
- Időtakarékos és fáradtságmentes
-40 °C-tól +130 °C-ig hőálló
Kifejezetten kisteherautókhoz, lakóautókhoz, terepjárókhoz és könnyű haszongépjárművekhez tervezték
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!