Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez
Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Üzemi nyomás kb. 6 bar
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C-tól +50 °C-ig
- Bármelyik áramlási irány választható
Függőleges helyzetben helyezze el (elfektetve olajszivárgást okozhat). Csak kopogós munkaütemű szerszámokhoz használható (például pneumatikus ütvecsavarozóhoz).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!