Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kis csiszolóanyagok, mini fíbertárcsa
Cirkónium-oxid, gyorscserélő befogóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Strapabíró poliészter szövet
Nagy szakítószilárdság
Speciális gyártási módszer: Nyomás és hőhatás alatt további filcanyag réteget tesznek (laminálnak) a tárcsa hátoldalára
- A csiszolótárcsák nagyobb szilárdsága és stabilitása
- Hosszabb élettartam és jobb csiszolási teljesítmény, mint a piacon elérhető tipikus mini fíbertárcsák esetében
Pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított), rugalmas tengelyekhez.
Az ∅ 75 mm tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon egy M14-es tartóval.
Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, él megmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsda eltávolításához, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
Megmunkálható anyagok:
Különösen rozsdamentes acélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!