Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinyomópisztoly, WIT
380 ml-es, 410 ml-es és 420 ml-es WIT kartusokból történő adagolásra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A 380 ml-es, 410 ml-es és 420 ml-es koaxiális kartusok kinyomására alkalmas
Gyors, megbízható és tiszta alkalmazás
Kinyomópisztoly háza + nyomófogantyú + kartustartó: Üvegszál-erősítéses poliamid
- Könnyű és nagyon stabil
- Egyszerű kezelés és precíz munkavégzés
- Tartós technológia
Kinyomópisztoly fogantyúja
A kifolyás elleni védelem és a kartus feszességének feloldása a kinyomópisztoly fogantyújával aktiválható
Beállítócsavar a mechanikus kopás ellensúlyozására
- Megnöveli a kinyomópisztoly használhatóságát
- Nincs kopás miatti teljesítménycsökkenés
Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!