Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ABS rögzítési pont Lock X SR beton
Beütődübelekkel betonfelületekbe rögzíthető kikötési pont.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Erős tartó beton felületekhez: ABS-Lock X-SR-B egyes kikötési pont alaplemezzel (150 x 150 mm) és hegesztett tartócsővel (átmérő 42 mm). Egyszerűen rögzítse a rögzítőeszközt a tetővázhoz vagy a homlokzathoz a 4 db beütődübellel. A beépítési mélység mindössze 65 mm.
A kiegészítő megerősítésnek köszönhetően az ABS-Lock X-SR-B rögzítőeszköz ideális felszerelés a biztonsági hevederrendszerek számára. A rögzítőeszközt használhatja íves elemekhez és végtartóként – ez lehetővé teszi, hogy a rendszert tökéletesen az építményhez illeszthesse. Különböző tartóhosszak közül választhat, 300 mm és 800 mm között. Ezen felül egy 100 mm vagy 200 mm hosszúságú speciális hosszabbítót is kínálunk.
Az ABS-Lock X-SR-B típus a német építéstechnikai intézet (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) általános műszaki jóváhagyásával rendelkezik, és az előírt Ü-számmal van megjelölve. Minden irányból terhelhető, és egyes kikötési pontként tesztelték 3 személy általi egyidejű használat esetén.
A DIBt National műszaki engedély az ABS-Lock X-SR-B típus beütődübelekkel történő rögzítését is jóváhagyta. Ez a változat Ü-jellel rendelkezik.
1500 mm-ig terjedő hosszúságban is kapható.
- Vegye figyelembe az abZ vonatkozó szerelési előírásait (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Alaplemez + hegesztett tartócső
- Beton ≥ C20/25
- 65 mm-es rögzítési mélységtől
- Nemesacél rögzítőkészlettel
Az alaplemeznek (150 x 150 mm) és a hegesztett tartócsőnek (átmérő 42 mm) köszönhetően a rögzítési pont nagyobb stabilitást kínál a betonfelületeken – mindössze 65 mm-es szerelési mélységtől. A jóváhagyott rögzítőeszközt könnyen rögzítheti a szállítási terjedelemben mellékelt 4 db beütődübellel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!