Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csapos elektróda PinPuller® power
Kétsoros kialakítás lemezacél karosszériákon lévő nagyméretű deformációk kiigazításához, sárvédőívekhez hajlított kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Széleskörű alkalmazási lehetőség
- Nehéz csúszókalapács
- Húzóadapter egyengetőkészülékhez
- Húzórúd
Univerzális használatra alkalmas
Különleges, hajlított csapos elektróda a sárvédőívek átalakításához
- Azt a trendet tükrözi, ami a széles és lapos sárvédőív felületek felé mozdul
- Az elektróda sugara a sárvédőívek 95%-hoz tökéletesen alkalmazkodik
Optimális erőeloszlás a két sorban, egymástól nagyon kis távolságra elhelyezett számos elektróda révén
Nem alakul ki kidudorodás, nem gyengül meg feleslegesen az anyag
A hullámos huzallal ellentétben a csapos elektródák több mint ezer alkalommal felhegeszthetők
Hatékony és gazdaságos
Az egyes elektródák szigetelt támasztékainak köszönhetően csak minimális hegesztési energia szükséges
Alacsony hőbevitel a fémlemezbe
A különálló elektródák gyorsan felhegeszthetők és csavarással könnyen eltávolíthatók
Értékes munkaidőt takarít meg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!