Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag csap 3/4 colos csatlakozóval 60 literes fémhordókhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
- Gyors, egyszerű és tiszta adagolás bugyogás nélkül
- Egyenletes működésű kar a könnyű kezelhetőség érdekében
- Nagy átfolyási mennyiségek – ≥ 5 liter/perc
- Vegyi anyagok széles körével szemben ellenálló
Vegyi ellenállóság:
- Termékeink nagyfokú vegyi ellenállósággal rendelkeznek a különböző folyadékokkal való használat során. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni a teljes körű vegyi ellenállóságot az egyes alkalmazásokban. Javasoljuk, hogy ezért használat előtt végezzen próbát.
- A vegyi ellenállóság nem jelenti azt, hogy ez a termék teljesen tömített. Például egy nagyon alacsony viszkozitású és nagy kúszóképességű folyadék a csap szivárgását okozhatja annak ellenére, hogy vegyileg ellenálló.
- A csapok nem zárják le ugyanúgy a tartályokat, mint a hozzájuk tartozó csavarsapkák, különösen, ha agresszív vegyi anyagok tárolására használják. Ezért a megtöltött tartályokat nem szabad becsavart csapokkal szállítani (mivel ekkor nem teljes a tömítés).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!