A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához
A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Előnyök:
- Gyors, egyszerű és tiszta adagolás bugyogás nélkül
- A dőlésszög lehetővé teszi a cseppek lefolyását a kényelmes és tiszta adagolás érdekében – beleértve a keskeny, menetes nyakú palackokat is.
- Egyenletes működésű kar a könnyű kezelhetőség érdekében
- Nagy átfolyási mennyiségek – > 5 liter/perc
- Vegyi anyagok széles körével szemben ellenálló
- Megfelel az élelmiszer-feldolgozási előírásoknak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!