Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Műanyag csap DN 60 csatlakozó

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Műanyag csap DN 60 csatlakozó

DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
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
A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.



Előnyök:


  • Gyors, egyszerű és tiszta adagolás bugyogás nélkül

  • A dőlésszög lehetővé teszi a cseppek lefolyását a kényelmes és tiszta adagolás érdekében - beleértve a keskeny, menetes nyakú palackokat is

  • Egyenletes működésű kar a könnyű kezelhetőség érdekében

  • Nagy átfolyási mennyiségek – > 5 liter/perc

  • Vegyi anyagok széles körével szemben ellenálló

  • Megfelel az élelmiszer-feldolgozási előírásoknak
Megjegyzés

Vegyi ellenállóság:


  • Termékeink nagyfokú vegyi ellenállósággal rendelkeznek a különböző folyadékokkal való használat során. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni a teljes körű vegyi ellenállóságot az egyes alkalmazásokban. Javasoljuk, hogy ezért használat előtt végezzen próbát.

  • A vegyi ellenállóság nem jelenti azt, hogy ez a termék teljesen tömített. Például egy nagyon alacsony viszkozitású és nagy kúszóképességű folyadék a csap szivárgását okozhatja annak ellenére, hogy vegyileg ellenálló.

  • A csapok nem zárják le ugyanúgy a tartályokat, mint a hozzájuk tartozó csavarsapkák, különösen, ha agresszív vegyi anyagok tárolására használják. Ezért a megtöltött tartályokat nem szabad becsavart csapokkal szállítani (mivel ekkor nem teljes a tömítés).