Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Emelhető háromlábú műszerállvány alumíniumból készült
Kiváló minőségű emelhető alumínium háromlábú műszerállvány beltéri és kültéri használathoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon könnyű, mégis rendkívül robusztus
- Kiváló minőségű eloxált alumínium a hosszú élettartamért, kifejezetten kis tömeg mellett
- A kiváló minőségű, üvegszál-erősítésű poliamid műanyag alkatrészek rendkívül szilárdak még alacsony hőmérsékleten is
Gyors és precíz
- A munkamagasság kényelmes, milliméteres pontosságú beállítása a kiváló minőségű kurblival
- Egyszerű beállítás a vízszintes vízmérték segítségével
- Beépített cső a meghosszabbításhoz, mellyel a magasság a kívánt szintre növelhető
Kiváló stabilitás
- A rögzítő csapokkal ellátott talajtüskék szilárd rögzítést biztosítanak és megakadályozzák az elcsúszást a nedves és egyenetlen felületeken is
- Sima felületeken való használathoz védősapkák állnak rendelkezésre, amelyek befedik a talajtüskéket, megakadályozva a karcolódást vagy elcsúszást a kényes padlókon
Az alumínium emelőállvány sokoldalúan használható beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt. Robusztus kialakításának és pontos beállíthatóságának köszönhetően különösen alkalmas az építkezéseken, a kertépítésben és a kertészetben végzett földmérési munkákhoz, valamint minden olyan helyen, ahol használható egy pontos, könnyen kezelhető állvány.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!