Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 1
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 2
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 3
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 4
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 5
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vagy 500 cm³ ömlesztett zsiradékhoz

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • A töltési mennyiség 1,5 cm³-es adagokig elosztható

  • Üzemi nyomás: 400 bar

  • Maximális nyomás több mint 800 bar

  • Működtetési erő 50–330 N, 50–400 bar töltési nyomással

  • Eleget tesz a DIN 1283 (M10x1) szabvány előírásainak, valamint TÜV-/GS-, BLT- és DLG-szerint vizsgálva

  • Megerősített gumitömlővel és fúvókával ellátva (M10x1)
Megjegyzés

Megerősített gumitömlővel és csőszájjal ellátva (M10x1)

Alkalmazási terület