A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Molnárkocsi
A hátoldalra hegesztett függőleges acélcsövek lehetővé teszik zsákba csomagolt és kisebb tárgyak szállítását.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Acélcső, Ø 26,9 x 1,75 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez
- Tömörgumi vagy levegős kerekek műanyag keréktárcsákkal és görgőscsapágyakkal
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!