Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézimenetfúró-készlet HSS, DIN 352, 3 db
Egy elővágó menetfúrót (A forma), egy igazító menetfúrót (D forma) és egy készrevágó menetfúrót (C forma) tartalmaz a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, színesfémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- DIN 352 szerint
- Metrikus ISO menetekhez a DIN 13 szerint
- Egy elővágó menetfúrót, egy igazító menetfúrót és egy készrevágó menetfúrót tartalmaz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!