Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézimenetfúró kazetta HSS, DIN 352, 21 db
Egy elővágó menetfúrót (A forma), egy igazító menetfúrót (D forma) és egy készrevágó menetfúrót (C forma) tartalmaz M3–M12 méretekben a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, színesfémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig