Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos kézi körfűrész HKS 86-2
Elektromos kézi körfűrész HKS 86-2 - 1
Elektromos kézi körfűrész HKS 86-2 - 2
Elektromos kézi körfűrész HKS 86-2 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos kézi körfűrész HKS 86-2

86 mm-es vágásmélység a gyors és könnyű fűrészelési munkákhoz
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
Nagyon nagy mértékű vonóerő, optimális eredményű fűrészelés


A nagy teljesítményű motor és az alacsony vibrációjú működés garantálja a fűrészelés kitűnő eredményét, még nehéz körülmények között is. Az eszköz jól kiegyensúlyozott kialakítású, optimális súly/teljesítmény aránnyal rendelkezik.



Biztonságos munkamódszer


A kiegészítő markolat lehetővé teszi a biztonságos kétkezes üzemeltetést.



Kiváló minőségű termék


A robusztus fűrésztalp vetemedésmentes acélból, a kiváló minőségű védőburkolat pedig alumíniumöntvényből készült.



Könnyen cserélhető fűrészlapok


Az orsózár révén a fűrészlap csere gyors és egyszerű folyamattá válik.



A ferde vágás szöge max. 45 fokig gyorsan és pontosan állítható