Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézi körfűrész HKS 65-E POWER
1800 W-os kézi körfűrész kis súllyal és nagy vágósebességgel. A vezetősínnel pontos vágásokhoz is ideálisan használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus kialakítás
- Kis súly a tökéletes kezelhetőségért
- Alumíniumöntvényből készült talplemez
Gyors munkahaladás
A konstans elektronikával a fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.
Állítható fordulatszám
Minden egyes üzemmódhoz illeszkedő fordulatszám előválasztás.
A kezelő és a motor védelme
Finomindítás
Elszívó berendezés
A Würth ipari porszívóval együtt használva szinte egyáltalán nincs fűrészpor a munkaterületen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!