Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézi tűzőgép, HT 34
Nagy teljesítményű kézi kapcsozó 14 mm-es kapocshosszig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Állítható ütőerő (max. és min.)
- Visszaütésmentes
- Nagy tárolókapacitás: 84 kapocs
- Gyors töltés
- Magas üzembiztonság
Puha anyagok kemény anyagokra kapcsozásához alkalmas. Pl.: plafon burkolatok, szigetelőanyagok, műanyag fóliák, padlószőnyegek, szövetbevonatok rögzítésére, minden fa fajtára
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!