Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Analóg, kalibrált abroncsfújó
Az analóg abroncsfújó kalibrált, és adapterkészlettel rendelkezik. Az 1 méteres tömlővel és a robusztus, ütésálló műanyag házzal tökéletesen alkalmas a 12 bar-ig terjedő pontos légnyomásmérésekhez. Az ergonomikus, 2-komponensű műanyag fogantyú biztosítja a kényelmes kezelést.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Könnyen leolvasható precíziós manométer: A nagy méretű számlapon rengeteg hely van a jól olvasható skálaosztásnak
- Kényelmes működés: Az 1 méteres töltőtömlő a nehezen elérhető területeken is lehetővé teszi a méréseket
- Gyorscsatlakozás az abroncsszelephez: A gyorscsatlakozós csonk másodperceken belül lehetővé teszi a szelephez való csatlakoztatást
- Kényelmes használat: A 2K nyél kényelmesen tartható és nem csúszik meg
- Adapter készlet: Labdákhoz, gumicsónakokhoz és kerékpárabroncsokhoz
- Robusztus és ütésálló műanyag ház a hosszú élettartamért
- Használható légnyomásmérésekhez 12 bar nyomásig
- Nagy mérési pontosság a különböző nyomástartományokban
- -5 °C-tól +40 °C-ig használható
- Rendkívül széles körben alkalmazható normál, 1/4 colos csatlakozómenet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!