Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keverőszár WIT-PE 500 és WIT-VM 250 kartusokhoz
Injektáló habarcsok összetevőinek összekeveréséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Injektált habarcshoz:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Habarcs kartushoz alkalmas:
- Egymás melletti (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Koaxiális (1:10): 825 ml
Alkalmas keverőszár-hosszabbítók:
- WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 200 mm
- WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 2000 mm
- WIT-MV keverőszár-hosszabbító, rugalmas, 10 x 2000 mm
- WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 16 x 2000 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!