Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keverőszár, WIT-MX Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy Basic WIT-PE 510 injektálórendszerekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Habarcs kartushoz alkalmas:
- Egymás melletti (1:3): 440 ml
- Egymás melletti (1:3): 585 ml
- Egymás melletti (1:3): 1400 ml
- Koaxiális (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Egymás melletti (1:10): 825 ml
Alkalmas keverőszár-hosszabbítók:
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, merev, 10 x 200 mm
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, rugalmas, 10 x 2000 mm
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, rugalmas, 16 x 20 m (keverőszár és töltőtömlő rögzítéséhez: 053911222 cikkszámú csőbilincsek)
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, merev, 16 x 2000 mm
Két WIT-PE 1000 kartus tartalmának, két WIT-UH 300 kartus tartalmának vagy két WIT-PE 510 kartus tartalmának összekeveréséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!