Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Keverőszár, RW 1010
Keverőszár, RW 1010 - 1
Keverőszár, RW 1010 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Keverőszár, RW 1010

A kompakt, 1010 W-os keverőszár a hozzá illő keverőszerszámmal ideálisan alkalmazható igen sokféle keverési munkához, max. 40 liter térfogathoz.
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
Fokozatmentesen állítható fordulatszám


Elektronikus gyorsító a lágy teljesítmény-leadáshoz



Ergonomikus kialakítás


  • Ergonomikus alakú markolat

  • Könnyű súlyú

  • A markolatot 50 mm-el megnövelték a munkavégzés okozta fáradtság minimálisra csökkentésének érdekében


Védelem a véletlen újraindítással szemben


Újraindulás gátló



Hosszabb élettartam


Köszönhetően az automatikus lezáró funkcióval rendelkező szénkeféknek