Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keverőszár, RW 1010
A kompakt, 1010 W-os keverőszár a hozzá illő keverőszerszámmal ideálisan alkalmazható igen sokféle keverési munkához, max. 40 liter térfogathoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fokozatmentesen állítható fordulatszám
Elektronikus gyorsító a lágy teljesítmény-leadáshoz
Ergonomikus kialakítás
- Ergonomikus alakú markolat
- Könnyű súlyú
- A markolatot 50 mm-el megnövelték a munkavégzés okozta fáradtság minimálisra csökkentésének érdekében
Védelem a véletlen újraindítással szemben
Újraindulás gátló
Hosszabb élettartam
Köszönhetően az automatikus lezáró funkcióval rendelkező szénkeféknek
Folyadékok és poralapú anyagok, pl. festékek, habarcs, ragasztóanyag, gipsz és hasonló anyagok összekeveréséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!