A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus villáskulcs több darabos készlet
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám, mint a műhely praktikus alapfelszereltsége
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus több darabos készlet, metrikus villáskulcsokkal és fali tartóval
- Kiváló minőségű villáskulcsok több darabos készletekben
- A praktikus, csavarral a falra szerelhető műanyag tartó világosan elrendezett állapotban tartja a villáskulcsokat. Ezáltal ideálisak a műhelyek alapfelszereltségeként
Ergonomikus villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A két különböző kulcsnyílású, 15°-ban hajlított villáskulcs hatékony erőátvitelt biztosít az időtakarékos és fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A fejek nagyon erős kialakításúak, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!