Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085
ZEBRA® professzionális minőségű szerszámok széles méretválasztékban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus kettős villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A két különböző kulcsnyílású kettős villáskulcs a 15°-os döntésnek köszönhetően hatékony erőátvitelt biztosít
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek nagyon erősek, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is
Szabványnak megfelelő és kiváló minőségű
- A kettős villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek csiszoltak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!