A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alapelem kötővasakhoz, kétrészes
Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális számos különböző szerelési helyzethez a megfelelő kettős összekötő vasalattal végezhető különböző kombinációs lehetőségek miatt
- A különböző geometriák miatt számos különböző, a terhelés megszüntetésére vagy a furatosztásra vonatkozó követelményre kiterjed
- Gyári előgyártás lehetséges, például a kettős összekötő vasalat összeszerelése vagy a teljes burkolat és a belső falak elkészítése
- Előregyártott falelemekhez és a hozzátartozó nagyobb furatosztáshoz szintén megfelelő
- Nagy szakítószilárdság
A szállítás során a falelemek sérülése nem fordul elő, és kisebb a nem kiálló részek okozta sérülésveszély
CE-jelölés az ETA-14/0274 Európai Műszaki Értékelés előírásainak megfelelően
- Kettős összekötő vasalat gyári előszerelése horgonyszegekkel vagy gerendasaru-csavarokkal
- Alapelem összeszerelésének utolsó fázisa pias® csavarokkal a kettős összekötő vasalathoz való csatlakoztatáshoz, valamint rögzítődübelekkel vagy betoncsavarokkal a talajhoz való rögzítéshez az építési területen
- A magasságot az építési területen is könnyen és gyorsan be lehet állítani
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!