Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék
Alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tesztelőeszköz maximális biztonsági szinttel
(CAT IV 1000 V)
Nincs előbeállítás, intuitív kezelés
Automatikus tesztelési tartomány választás
Kijelzés kb. 45 V/AC és 110 V/DC feszültségértékektől:
- Elemekkel: vizuális és vibráló jelzés
- Elemek nélkül: ELV LED jelzi a feszültség jelenlétét
FI/RCD-terhelési teszt két gombnyomással
Az FI kapcsoló szándékos kioldása a terhelés nyomógombos aktiválását teszi lehetővé, így a védővezető szintén mérhető.
4 mm-es csavarozható adapter tesztszondához
- Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban
- Keskeny nyílású dugaljzatokhoz
Energiatakarékos
Automatikus kikapcsolás
Az ujjérintés nélküli tesztelés lehetővé teszi a teljes védőöltözet viselését
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!