Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 1
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 2
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 3
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék

CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Tesztelőeszköz maximális biztonsági szinttel


(CAT IV 1000 V)



Nincs előbeállítás, intuitív kezelés


Automatikus tesztelési tartomány választás



Kijelzés kb. 45 V/AC és 110 V/DC feszültségértékektől:


  • Elemekkel: vizuális és vibráló jelzés

  • Elemek nélkül: ELV LED jelzi a feszültség jelenlétét


FI/RCD-terhelési teszt két gombnyomással


Az FI kapcsoló szándékos kioldása a terhelés nyomógombos aktiválását teszi lehetővé, így a védővezető szintén mérhető.



4 mm-es csavarozható adapter tesztszondához


  • Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban

  • Keskeny nyílású dugaljzatokhoz


Energiatakarékos


Automatikus kikapcsolás

Megjegyzés

Az ujjérintés nélküli tesztelés lehetővé teszi a teljes védőöltözet viselését