Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2-komponensű ragasztó PUR
Alumínium ablakokban, ajtókban és homlokzatépítésben lévő bekötő szögvasak szerkezeti ragasztásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Széleskörű alkalmazás
- Különböző anyagok, pl. kemény PVC, HPL, vegyileg előkezelt, vagy festett alumínium összeragasztásához
- Nem támadja meg a porbevonatos és eloxált felületeket
Felhasználóbarát
- Nem csöpög
- A ragasztóanyag a megkötés után átfesthető
Egyszerű használat
- A kézi erővel kifejtett nyomással és a sűrített levegős kinyomópisztollyal, valamint a rácsavart keverőszárral együtt a kartusok homogén módon, egyenletesen elkeverednek, valamint tisztán és gazdaságosan kiüríthetők. Nincs szükség kézi keverésre
- A praktikus kettős kartus garantálja a megbízható, 1:1 keverési arányt.
- Az optimalizált kartus dugattyúk garantálják az egyenletes és megbízható adagolást
- A beépített záróhorony lehetővé teszi a kartus egyszerű és precíz kivágását komplex zárócsavarok és csavarkupakok használata nélkül
A rövid keverőszárat a kartushoz alakították ki
- Gyors adagolás
- Csökkentett ragasztóanyag felhasználás, mivel kevesebb ragasztómaradék marad a keverőszárban
A kartus rendkívül ütés- és rázásálló
A felhasználás megnövelt megbízhatóságáért
A ragasztóanyag a megkötés után nagymértékben ellenáll az időjárás hatásainak
Oldószer- és szilikonmentes
- Alumínium, vörösréz és sárgaréz ragasztásakor: Kizárólag vegyileg előkezelt vagy bevont felületeken: ezeknél az anyagoknál a ragasztási felületek megfelelő előkezelése nélkül nem lehet tartósan öregedésálló kötést létrehozni.
- Poliolefinekhez (pl. a PE és a PP) előkezelés, például plazma- vagy koronaeljárás nélkül nem tapad. Kemény PS felületekhez való ragasztás esetében mindig ajánlott az alapozás.
- A PTFE-komponensekkel rendelkező porbevonatok előkezelés (pl. plazmaeljárás) nélkül nem képesek megbízható kötés létrehozására.
- A napfény a ragasztóanyag elszíneződését okozza, a tapadóerőt nem befolyásolja!
- Porbevonat esetén az elemek szállítását úgy kell végrehajtani a hőkemencében, hogy a hőterhelés során a ragasztott kötéseket ne érje mechanikai igénybevétel. A 2 komponensű PUR ragasztót minimum 30 percig tesztelték +230 °C hőmérsékleten. Ennél a maximálisan megengedett terhelésnél a ragasztók jelentősen meglágyulnak, és a hőterhelés alkalmazásakor nincs belső szilárdságuk. Az említett ragasztástechnikák eredeti szilárdsága és rugalmassága az elemek lehűlése után jelentős veszteség nélkül visszaáll.
- Különböző, eltérő tágulási tulajdonságokkal rendelkező anyagok ragasztása esetén a ragasztási hézagok méretét a hosszú távú viselkedéshez kell igazítani.
- Tömör fa ragasztása esetén célszerű a ragasztóanyagot mindkét ragasztási felületre felvinni. A nyomóerő értéke ≥1 N/mm² legyen.
- Kültéri alkalmazásokban használt tömör fa ragasztásához megfelelő tesztek elvégzése szükséges, hogy az optimális, tartós kötést a fa típusának, az időjárás intenzitásának, a felületvédelemnek és a ragasztási hézag geometriájának megfelelően határozhassa meg.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Kifejezetten alumínium ablakok, ajtók és homlokzatépítés szerkezeti ragasztásához, gipszkarton lemezek összeragasztásához (FERMACELL), valamint számos különböző kombinált anyag, pl. üvegszállal erősített szendvics szerkezetű kompozitok szerkezeti ragasztásához a gépjárműgyártásban.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.
Csavarja rá a statikus keverőszárat a nyitott ragasztóanyag kartusra, és illessze be a kartust az adagolópisztolyba.
Az első 20 g összekevert ragasztóanyagot dobja ki.
Vigyen fel ragasztót a profilra vagy a ragasztandó felületre, és illessze össze az alkatrészeket. Ezután helyezze és/vagy nyomja rá a ragasztandó alkatrészeket a rendeltetési helyükre a működési szilárdság eléréséig. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!