Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ELEKTROMOS SAROKCSISZOLÓ EWS 20-230S-CLASSIC
Rendkívül nagy teljesítményű, 2000 W-os sarokcsiszoló rezgésgátló és 180°-kal elfordítható fogantyúval.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lágyindítás
Biztonságot nyújt a felhasználónak és meghosszabbítja a gép élettartamát
Masszív és kompakt alumínium hajtóműház
Lehetővé teszi, hogy a szerszámmal a maximális tartósság biztosítása mellett szűk helyekre is beférjen
Gyorsbeállítós védőburkolat
Időtakarékos és kényelmes, szerszám nélküli tárcsa-védőburkolat kioldás
Tengelyreteszelés nyomógombbal
Megoldás a csiszolótárcsák könnyebb cserélhetősége érdekében
Gumírozott tápkábel
Maximális ellenállóképesség zord üzemi környezetben is
Levegőbevezetés hátul
Megakadályozza a légbeömlő nyílások kézzel történő eltakarását, javítva ezáltal a sarokcsiszoló hűtését
- 5717 036 010 Menetes tárcsa-védőburkolat
- 5717 056 010 Gyorskioldós tárcsa-védőburkolat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!