Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kétkezes sarokcsiszoló EAG 20-230
Nagyon nagy teljesítményű 2000 W-os sarokcsiszoló, max. 230 mm-es átmérőjű korongokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Optimális munkavégzési helyzet
A kiegészítő markolat a tetején, valamint a jobb és a bal oldalon is felszerelhető
Kevésbé fáradságos munkavégzés
Gumírozott főmarkolat és rezgéscsillapítás a kiegészítő markolaton
Finomindítás
Az elektronikusan vezérelt indítási áramkorlátozás védi az áramkört. A sarokcsiszoló finoman és egyenletesen gyorsul fel
Optimális por elleni védelem
- Területelhatárolás és levegőzési elv
- Dupla tömítés a golyóscsapágyakhoz
Tengelyreteszelés nyomógombbal
A csiszolótárcsák könnyebb cseréjéhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!