Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék
Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 1
Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 2
Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 3
Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék

Alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
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
Tesztelőeszköz maximális biztonsági szinttel


(CAT IV 1000 V)



Nincs előbeállítás, intuitív kezelés


Automatikus tesztelési tartomány választás



Kijelzés kb. 45 V/AC és 110 V/DC feszültségértékektől:


  • Elemekkel: vizuális és vibráló jelzés

  • Elemek nélkül: ELV LED jelzi a feszültség jelenlétét


FI/RCD-terhelési teszt két gombnyomással


Az FI kapcsoló szándékos kioldása a terhelés nyomógombos aktiválását teszi lehetővé, így a védővezető szintén mérhető.



4 mm-es csavarozható adapter tesztszondához


  • Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban

  • Keskeny nyílású dugaljzatokhoz


Energiatakarékos


Automatikus kikapcsolás

Megjegyzés

Az ujjérintés nélküli tesztelés lehetővé teszi a teljes védőöltözet viselését