Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Készülékgörgő rögzített tartóval
Standard tömör gumikerekek, acéllemez felnik, nem hagy nyomot, szürke
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csúszócsapágy agy
- Nem károsítja a talajt
- Szilárdság: 80±5 Shore A
- Kopásálló tömör gumikerekek
- A felni két acéllemez tárcsát tartalmaz, szegecselt és elektrolitikusan horganyzott
- Alacsony zajszint
- Kis görgőellenállás
- Alkalmazási hőmérséklet: -20°C és +60°C között
- Elektrolitikusan horganyzott acéllemezből készült ház
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Porvédő gyűrű
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Nedves környezetkben való használatra. Híg savakkal szemben ellenálló. Szerves oldószerekkel és olajokkal szemben nem ellenálló. Ezeket a görgőket a bútorok, üzemi szerelvények és bemutatórendszerek mellett az iparban, valamint szállodákban és kórházakban is használják.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!