Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Készlet-koffer ORSY® 100
Optimális, kézre álló rendszer különböző apró alkatrészek rendezett, átlátható tárolásra. Az igényekhez és alkalmazásokhoz igazítható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Magasság 55 mm
Nagy kopásállóság, rendkívül masszív és ütésálló
- A szokványos zsíroknak, olajoknak és benzinnek ellenáll
- -25 °C-tól +90 °C-ig hőálló
- Kis önsúly
Kétkomponensű markolat a kényelmes szállításhoz
Nagyméretű talpazat a biztonságos álláshoz
Rakásoláshoz való bütykök segítik elő a tárolást és a szállítást
Biztonságos és masszív zsanér csatlakozó
Egyszerű csapózár a beépített reteszelőnyelveknek köszönhetően dupla zárással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!