Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Készlet-koffer ORSY® 100

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Készlet-koffer ORSY® 100

Optimális, kézre álló rendszer különböző apró alkatrészek rendezett, átlátható tárolásra. Az igényekhez és alkalmazásokhoz igazítható. Osztott fenéklemez, hogy elválasztó elemekkel meg lehessen osztani a terét, ha szükséges.
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
55 mm-es magasság



Nagy ütésállóság, rendkívül robusztus és ütésálló


  • Ellenáll a szokásos zsíroknak, olajoknak és a benzinnek

  • -25 °C-tól 90 °C-ig hőálló

  • Kis súly


Kétkomponensű fogantyú a kényelmes hordozhatóságért



A nagy talpazaton biztonságosan áll



Az egymásra rakodáshoz használt ütközők segítik a tárolást és a szállítást



Biztonságos és stabil csuklópánt



Egyszerű bepattintós zár, kettős zárással, az integrált rögzítő reteszeknek köszönhetően