A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vionaro H89 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Praktikus standard fiók minden alkalmazáshoz
 - Egyenes, 90°-os, beltéri és kültéri
 - Háromdimenziós beállítás pozitív és negatív tartományban
 - Beépített oldal-, magasság- és dőlésszög-beállítás
 - Opcionális mélységállítás
 - Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton
 - Szerszám nélküli előlap felszerelés
 - A Dynapro vezetősín használható fa és Vionaro fiókokhoz
 
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
A szekrénysín felerősítése Euro-csavarral (Ø 6,3x14 mm) vagy faforgácslapcsavarral (Ø 4x16 mm) történhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!